Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp V20 1B12B 1C 11 EN 1000

  • ERIKS:1045116
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V10/V20 pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (3,3 - 42,4 cc).
- Pompen hebben een SAE-A flens met 3/4" cilindrische as.
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 696,63/ stukexcl. btw

€ 842,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
39 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
152 bar
Max. toerental
2400 tr/min
Zuigaansluiting
1.1/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
708398-C