Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp V10 1B6B 1A 20

  • ERIKS:1034423
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V10/V20 pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (3,3 - 42,4 cc).
- Pompen hebben een SAE-A flens met 3/4" cilindrische as.
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 625,50/ stukexcl. btw

€ 756,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
19.5 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
152 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Zuigaansluiting
1" BSP FF
Pers aansluiting
1/2" BSP FF
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
708786-A