€ 625,50/ stukexcl. btw
€ 756,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-A 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Schottenpomp |
Slagvolume | 9.8 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 172 bar |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Zuigaansluiting | 1" BSP FF |
Pers aansluiting | 1/2" BSP FF |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 708784-A |