Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp 45V50A 1C 22R

  • ERIKS:1033636
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V/VQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 193 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 3.438,07/ stukexcl. btw

€ 4.160,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
162 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
175 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 3"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1.1/2"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-137144-CR
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Cartridge kit 45V 50 22

  • Eriks:1033655
  • Manufacturer:02-102574

€ 2.165,12/ stukexcl. btw

€ 2.619,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026