€ 2.521,92/ stukexcl. btw
€ 3.051,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-C 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Schottenpomp |
Slagvolume | 121 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. toerental | 2400 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1.1/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 421529-C |
€ 1.610,72/ stukexcl. btw
€ 1.948,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026