Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp 35V25A 1C 22R

  • ERIKS:1033632
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V/VQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 193 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 2.521,92/ stukexcl. btw

€ 3.051,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-C 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
81 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
175 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-137124-CR
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Cartridge kit 35V 25 22

  • Eriks:1033650
  • Manufacturer:02-102552

€ 1.610,72/ stukexcl. btw

€ 1.948,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027