€ 1.607,96/ stukexcl. btw
€ 1.945,63incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Schottenpomp |
Slagvolume | 67 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 175 bar |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 1.1/2" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 1" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 02-137117-CR |
€ 1.026,90/ stukexcl. btw
€ 1.242,55incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026