Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp 25V17A 1C 22R

  • ERIKS:1033630
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V/VQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 193 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 1.607,96/ stukexcl. btw

€ 1.945,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
55 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
175 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 1.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 1"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-137113-CR
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Cartridge kit 25V 17 22

  • Eriks:1033648
  • Manufacturer:02-102534

€ 1.026,90/ stukexcl. btw

€ 1.242,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026