Eriks
DANFOSS

DANFOSS Schottenpomp 20V8A 1C 22R

  • ERIKS:1045727
Image 1
- Schottenpompen onderscheiden zich vanwege hun lage geluidsniveau en lange levensduur.
- De V/VQ pompen zijn gebalanceerde schottenpompen met een vast slagvolume en hebben een cartridge design. Dit houdt in dat de schotten bij slijtage als cartridge kit te vervangen zijn.
- Pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (18 - 193 cc).
- Pompen zijn rechtsdraaiend, maar zijn om te bouwen naar linksdraaiend.
Opslaan in lijst

€ 1.568,31/ stukexcl. btw

€ 1.897,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Schottenpomp
Slagvolume
27 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
210 bar
Max. toerental
1800 tr/min
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 1.1/2"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 3/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
02-137104-CR
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Cartridge kit 20V 8 22

  • Eriks:1033643
  • Manufacturer:02-102519

€ 1.001,78/ stukexcl. btw

€ 1.212,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026