Eriks
DANFOSS

DANFOSS Reduceerklep PRV12 12 C 0 50

  • ERIKS:1049609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drukreduceer inschroefpatroon, type PRV2 en PRV12.
- Drukafstelling type: 'K' knop.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 85,03/ stukexcl. btw

€ 102,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Inschroefpatronen
Type afstelling
Schroef
Cavity
C-12-3
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
114 l/min
Instelbereik
24 - 350 bar