Eriks
DANFOSS

DANFOSS Reduceerklep DGMX2 5 PP BW B 30

  • ERIKS:1048700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare drukreduceerventiel in P.
- DGMX2: Systemstak (parts in body).
- MGZ: met inschroefpatronen.
- Met manometer aansluiting.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 409,71/ stukexcl. btw

€ 495,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
120 l/min
Instelbereik
8,5 - 100 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
60
Manometer aansluiting
1/8'' BSP
Type ventiel
Parts in body