€ 405,84/ stukexcl. btw
€ 491,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in A |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Instelbereik | 8,5 - 315 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 60 |
Manometer aansluiting | 1/8'' BSP |
Type ventiel | Parts in body |