€ 259,25/ stukexcl. btw
€ 313,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | Drukreduceer in P |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 315 bar |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Instelbereik | 3,5 - 70 bar |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 40 |
Manometer aansluiting | 1/8'' BSP |
Type ventiel | Parts in body |
€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026