Eriks
DANFOSS

DANFOSS Reduceerklep DGMX2 3 PP AW B 40

  • ERIKS:1034083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP tussenflensbare drukreduceerventiel in P.
- DGMX2: Systemstak (parts in body).
- MGZ: met inschroefpatronen.
- Met manometer aansluiting.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 259,25/ stukexcl. btw

€ 313,69incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Drukreduceer in P
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
315 bar
Max. oliestroom
60 l/min
Instelbereik
3 - 30 bar
Materiaal
Staal
Hoogte
40
Manometer aansluiting
1/8'' BSP
Type ventiel
Parts in body
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026