Eriks
DANFOSS

DANFOSS Proportioneel overdrukventiel KCG 3 250D Z M U H1 10

  • ERIKS:1038631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- CETOP 3/NG6 elektrisch proportionele veiligheid.
- Geen gëintegreerde elektronica (Non- OBE).
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/dru
Opslaan in lijst

€ 647,69/ stukexcl. btw

€ 783,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
1 - 5 l/min
Instelbereik
5 - 250 bar