€ 367,34/ stukexcl. btw
€ 444,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® T |
Montageflens | 4-gats SAE-A magneto (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 25 mm |
Slagvolume | 80 cm³/omw |
Max. werkdruk | 177 bar |
Max. draaimoment | 198 Nm |
Max. oliestroom | 61 l/min |
Max. toerental | 740 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | Manifold |
Pers aansluiting | Manifold |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 158-3031 |