€ 333,53/ stukexcl. btw
€ 403,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® T |
Montageflens | 2-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 25 mm |
Slagvolume | 66 cm³/omw |
Max. werkdruk | 177 bar |
Max. draaimoment | 157 Nm |
Max. oliestroom | 61 l/min |
Max. toerental | 898 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 158-2971 |
€ 94,90/ stukexcl. btw
€ 114,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026€ 56,81/ stukexcl. btw
€ 68,74incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026