Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® T 158-2790

  • ERIKS:912344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-serie motoren zonder rem
Deze motoren zijn voorzien van de nieuwste innovaties op het gebied van Geroler-technologie, waaronder een geoptimaliseerde Geroler-geometrie met een kleinere loophoek van de aandrijving voor een langere levensduur en betere prestaties bij lage snelheden. Daarnaast zorgen de verbeterde behuizing en de eindkap met kleinere diameter voor een hogere constructieve stijfheid, wat de efficiëntie bij hoge drukbelastingen verbetert. Al deze innovaties samen maken dit de best presterende motor in zijn klasse.

Kenmerken
  • Geroler-geometrie met constante speling
  • Geoptimaliseerd aandrijfsysteem met gereduceerde loophoek
  • Drie-drukzone-ontwerp (mogelijkheid om de huisdruk te verlagen via lekaansluiting)
  • Verschillende slagvolumes, assen en bevestigingen
  • Speciale opties om aan klantspecifieke eisen te voldoen
Voordelen
  • Hoge efficiëntie
  • Soepele werking bij lage snelheden
  • Verlengde levensduur van de motor (vooral bij lage snelheden)
  • Ontwerpflexibiliteit
  • Mogelijkheid om ontwerpen te optimaliseren voor toepassingsspecifieke eisen
  • Langdurige lekvrije prestaties
Opslaan in lijst

€ 346,89/ stukexcl. btw

€ 419,74incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® T
Montageflens
2-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 25 mm
Slagvolume
49 cm³/omw
Max. werkdruk
177 bar
Max. draaimoment
119 Nm
Max. oliestroom
45 l/min
Max. toerental
906 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Spool Valve
Code
158-2790
Onderdelen & accessoires

€ 94,90/ stukexcl. btw

€ 114,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

€ 56,81/ stukexcl. btw

€ 68,74incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026