€ 419,45/ stukexcl. btw
€ 507,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® J |
Montageflens | 5-gats flens rond (45 mm steek) |
Aandrijfas | Cilindrisch 16 mm |
Slagvolume | 8.2 cm³/omw |
Max. werkdruk | 140 bar |
Max. draaimoment | 16 Nm |
Max. oliestroom | 17 l/min |
Max. toerental | 1992 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/8" (10) binnendraad (BSPP) |
Pers aansluiting | 3/8" (10) binnendraad (BSPP) |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Spool Valve |
Code | 129-0021 |
€ 81,44/ stukexcl. btw
€ 98,54incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 74,00/ stukexcl. btw
€ 89,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/04/2027