Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® J 129-0008

  • ERIKS:894958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Danfoss Char-Lynn J-serie motoren leveren veel vermogen vanuit een zeer compacte behuizing, tot wel 5 kW.
Deze motoren hebben een diameter van 61 mm en een lengte van 104 tot 130 mm. De motoras en afdichting van de J-serie kunnen retourdrukken tot 76 bar aan zonder een lekolie aansluiting. Met lekolie aansluiting kunnen die piekdrukken van 220 zijn in de retourleiding.

Kenmerken
  • Geroler-set met constante speling
  • Geïntegreerde terugslagkleppen
  • Zelfsmerende asbus
  • Componenten van hoge sterkte en stijfheid
  • Vergrote klepafdichtingsvlakken
  • Hogedrukafdichtingen
  • Hoge efficiëntie
  • Verschillende slagvolumes, assen, bevestigingen en speciale opties
Voordelen
  • Hoge efficiëntie
  • Langdurige lekvrije prestaties
  • Krachtig en compact ontwerp
  • Ontwerpflexibiliteit
Opslaan in lijst

€ 438,41/ stukexcl. btw

€ 530,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® J
Montageflens
5-gats flens rond (45 mm steek)
Aandrijfas
Cilindrisch 16 mm
Slagvolume
31.6 cm³/omw
Max. werkdruk
121 bar
Max. draaimoment
50 Nm
Max. oliestroom
21 l/min
Max. toerental
650 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Pers aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Positie olie aansluitingen
Achterzijde
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Spool Valve
Code
129-0008
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Flens 2 gats J motor 60553-000

  • Eriks:977764
  • Manufacturer:60553-000

€ 81,44/ stukexcl. btw

€ 98,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 74,00/ stukexcl. btw

€ 89,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/06/2027