€ 255,70/ stukexcl. btw
€ 309,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® H |
Montageflens | 2-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 25 mm |
Slagvolume | 36 cm³/omw |
Max. werkdruk | 141 bar |
Max. draaimoment | 64 Nm |
Max. oliestroom | 38 l/min |
Max. toerental | 1021 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Gerotor Spool Valve |
Code | 101-2158 |
€ 94,90/ stukexcl. btw
€ 114,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 46,85/ stukexcl. btw
€ 56,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026