Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® H 101-2149

  • ERIKS:970131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ontworpen voor middelzware toepassingen, maken deze motoren gebruik van in de industrie beproefde spoolvalvetechnologie in combinatie met geavanceerde Gerotors. Daarnaast zorgt een breed scala aan montageflenzen, assen, onderdelen en klepopties voor grote ontwerpflexibiliteit. De draairichting en toerental van de as kunnen eenvoudig en soepel worden geregeld over het gehele snelheidsbereik van de motor. Apparatuur kan direct worden aangedreven, waardoor dure mechanische componenten overbodig worden.

Kenmerken
  • Bewezen Char-Lynn aandrijfset
  • Drie bewegende componenten (Gerotor-ster, aandrijving en as)
  • Geoptimaliseerde aandrijfhoek
  • Driezones-drukontwerp (inlaat, retour en behuizing)
  • Verschillende slagvolumes, assen en bevestigingen
  • Speciale opties afgestemd op de behoeften van de klant
Voordelen
  • Hoge efficiëntie
  • Krachtig en compact ontwerp
  • Ontwerpflexibiliteit
  • Langdurige lekvrije prestaties
Opslaan in lijst

€ 301,21/ stukexcl. btw

€ 364,46incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® H
Montageflens
2-gats SAE-A (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 25 mm
Slagvolume
185 cm³/omw
Max. werkdruk
141 bar
Max. draaimoment
339 Nm
Max. oliestroom
61 l/min
Max. toerental
324 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Gerotor Spool Valve
Code
101-2149
Onderdelen & accessoires

€ 94,90/ stukexcl. btw

€ 114,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026