Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 6K 114-1056

  • ERIKS:970441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met een koppel tot 1.685 Nm en een continu debiet tot 150 l/min, biedt deze motor een hoge vermogensdichtheid en een soepele werking.

Kenmerken
  • Biedt tal van opties die deze motor zeer “slim” en flexibel in gebruik maken
Voordelen
  • Zeer robuuste motor voor veeleisende toepassingen
  • Toepasbaar in diverse industrieën
  • Flexibel en eenvoudig te integreren in een systeem
Opslaan in lijst

€ 1.886,41/ stukexcl. btw

€ 2.282,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 6K (6000)
Montageflens
Lagerloos SAE-C (161,9/127mm)
Aandrijfas
Dogbone
Slagvolume
625 cm³/omw
Max. werkdruk
170 bar
Max. draaimoment
1480 Nm
Max. oliestroom
150 l/min
Max. toerental
241 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
SAE 3000 psi 3/4"
Pers aansluiting
SAE 3000 psi 3/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
7/16-20 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
114-1056
Onderdelen & accessoires

€ 39,61/ stukexcl. btw

€ 47,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026