€ 2.477,23/ stukexcl. btw
€ 2.997,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 6K (6000) |
Montageflens | 4-gats EUR (160/125mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 50 mm |
Slagvolume | 390 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 1155 Nm |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Max. toerental | 387 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 112-1218 |
€ 261,50/ stukexcl. btw
€ 316,42incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 15/12/2026€ 81,44/ stukexcl. btw
€ 98,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/06/2027€ 39,61/ stukexcl. btw
€ 47,93incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026