€ 2.418,87/ stukexcl. btw
€ 2.926,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 6K (6000) |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Conisch 1.3/4" (44,45 mm) |
Slagvolume | 490 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 1445 Nm |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Max. toerental | 307 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | SAE 3000 psi 3/4" |
Pers aansluiting | SAE 3000 psi 3/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 7/16-20 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | Viton® |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 112-1134 |
€ 234,50/ stukexcl. btw
€ 283,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026