€ 2.479,03/ stukexcl. btw
€ 2.999,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 6K (6000) |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 985 cm³/omw |
Max. werkdruk | 140 bar |
Max. draaimoment | 1685 Nm |
Max. oliestroom | 150 l/min |
Max. toerental | 153 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 112-1099 |
€ 261,50/ stukexcl. btw
€ 316,42incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 15/12/2026€ 39,61/ stukexcl. btw
€ 47,93incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 39,55/ stukexcl. btw
€ 47,86incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026