Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 6K 112-1095

  • ERIKS:923303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met een koppel tot 1.685 Nm en een continu debiet tot 150 l/min, biedt deze motor een hoge vermogensdichtheid en een soepele werking.

Kenmerken
  • Biedt tal van opties die deze motor zeer “slim” en flexibel in gebruik maken
Voordelen
  • Zeer robuuste motor voor veeleisende toepassingen
  • Toepasbaar in diverse industrieën
  • Flexibel en eenvoudig te integreren in een systeem
Opslaan in lijst

€ 1.997,19/ stukexcl. btw

€ 2.416,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 6K (6000)
Montageflens
4-gats SAE-C (161,9/127mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 40 mm
Slagvolume
245 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
735 Nm
Max. oliestroom
150 l/min
Max. toerental
615 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
112-1095
Onderdelen & accessoires

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

€ 39,55/ stukexcl. btw

€ 47,86incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 39,61/ stukexcl. btw

€ 47,93incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026