Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 4K 109-1248

  • ERIKS:979139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De motoren van de 4000-serie hebben dezelfde architectuur als de toonaangevende 2000-serie motoren, maar beschikken over een groter frame voor hogere koppels en debieten, met continue waarden tot respectievelijk 972 Nm en 95 l/min.

Kenmerken
  • Diverse montageflenzen en en uitgaande assen
  • Betrouwbaar en beproefd ontwerp
  • Hoge efficiëntie
Voordelen
  • Flexibiliteit bij het integreren van de motor in een systeem
  • Opties geschikt voor veeleisende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 1.464,91/ stukexcl. btw

€ 1.772,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 4K (4000)
Montageflens
4-gats EUR (160/125mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 40 mm
Slagvolume
130 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
375 Nm
Max. oliestroom
95 l/min
Max. toerental
722 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
3/4" BSP binnendraad
Pers aansluiting
3/4" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
109-1248
Onderdelen & accessoires

€ 229,00/ stukexcl. btw

€ 277,09incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 41,85/ stukexcl. btw

€ 50,64incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 29,64/ stukexcl. btw

€ 35,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026