€ 1.536,55/ stukexcl. btw
€ 1.859,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 4K (4000) |
Montageflens | 4-gats EUR (160/125mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 40 mm |
Slagvolume | 310 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 850 Nm |
Max. oliestroom | 95 l/min |
Max. toerental | 303 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 3/4" BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 109-1246 |
€ 229,00/ stukexcl. btw
€ 277,09incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 29,64/ stukexcl. btw
€ 35,86incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 41,85/ stukexcl. btw
€ 50,64incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026