€ 560,41/ stukexcl. btw
€ 678,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 2K (2000) |
Montageflens | Lagerloos US (127/101,6mm) |
Aandrijfas | Dogbone |
Slagvolume | 157 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 455 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 477 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 106-1041 |
€ 93,10/ stukexcl. btw
€ 112,65incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 32,16/ stukexcl. btw
€ 38,91incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026