Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 2K 105-1139

  • ERIKS:899097
Image 1
2000-serie eentrapsmotoren
De populaire 2000-serie motoren leveren een koppel tot 850 Nm. Dit beproefde ontwerp is betrouwbaar en duurzaam. Daarnaast zijn er vele opties beschikbaar om deze motoren geschikt te maken voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerken
  • Drie-zone ontwerp voor langere levensduur en echte bidirectionele werking
  • Lagers die voldoen aan de hoogste industriële normen
  • Opties om de prestaties in elke toepassing te optimaliseren
  • Optie voor geïntegreerd cross-over veiligheidsventiel
Voordelen
  • Eenvoudige integratie in systemen
  • Bewezen betrouwbaarheid en prestaties in zware toepassingen
  • Compact ontwerp dat de vermogensdichtheid maximaliseert
Opslaan in lijst

€ 716,04/ stukexcl. btw

€ 866,41incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 2K (2000)
Montageflens
Wielflens US (147,6/107,8mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 32 mm
Slagvolume
244 cm³/omw
Max. werkdruk
205 bar
Max. draaimoment
660 Nm
Max. oliestroom
75 l/min
Max. toerental
308 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1/2"BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2"BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
105-1139
Onderdelen & accessoires

€ 93,10/ stukexcl. btw

€ 112,65incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 59,32/ stukexcl. btw

€ 71,78incl. btw

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026