€ 744,32/ stukexcl. btw
€ 900,63incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 2K (2000) |
Montageflens | Wielflens speciaal |
Aandrijfas | Spline 14 tanden 12/24 |
Slagvolume | 244 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 660 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 308 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 7/16-20 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 105-1102 |