Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 2K 104-1612

  • ERIKS:1053795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2000-serie eentrapsmotoren
De populaire 2000-serie motoren leveren een koppel tot 850 Nm. Dit beproefde ontwerp is betrouwbaar en duurzaam. Daarnaast zijn er vele opties beschikbaar om deze motoren geschikt te maken voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerken
  • Drie-zone ontwerp voor langere levensduur en echte bidirectionele werking
  • Lagers die voldoen aan de hoogste industriële normen
  • Opties om de prestaties in elke toepassing te optimaliseren
  • Optie voor geïntegreerd cross-over veiligheidsventiel
Voordelen
  • Eenvoudige integratie in systemen
  • Bewezen betrouwbaarheid en prestaties in zware toepassingen
  • Compact ontwerp dat de vermogensdichtheid maximaliseert
Opslaan in lijst

€ 780,24/ stukexcl. btw

€ 944,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 2K (2000)
Montageflens
4-gats SAE-A magneto (106,4/82,55mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm)
Slagvolume
393 cm³/omw
Max. werkdruk
155 bar
Max. draaimoment
775 Nm
Max. oliestroom
75 l/min
Max. toerental
191 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
Manifold
Pers aansluiting
Manifold
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
104-1612