€ 686,07/ stukexcl. btw
€ 830,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 2K (2000) |
Montageflens | 4-gats SAE-A magneto (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 1.1/4" (31,75 mm) |
Slagvolume | 306 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 765 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 246 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 7/8-14 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 7/16-20 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 104-1401 |