€ 731,72/ stukexcl. btw
€ 885,38incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 2K (2000) |
Montageflens | 4-gats SAE-A (106,4/82,55mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 32 mm |
Slagvolume | 195 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 540 Nm |
Max. oliestroom | 75 l/min |
Max. toerental | 385 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Pers aansluiting | 1/2"BSP binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 104-1388 |
€ 368,28/ stukexcl. btw
€ 445,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 93,10/ stukexcl. btw
€ 112,65incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 59,32/ stukexcl. btw
€ 71,78incl. btw
290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026