Eriks
DANFOSS

DANFOSS Orbitmotor Char-Lynn® 10K 119-1031

  • ERIKS:1010000
Image 1
Dit is de grootste disc-valve motor in zijn categorie. Met een continu debiet tot 170 l/min en een koppel tot 2.700 Nm levert deze motor veel vermogen, terwijl hij tegelijkertijd een uitzonderlijke efficiëntie en een hoge zijdelingse belastbaarheid biedt.

Kenmerken
  • Hoog koppel en hoog debiet
  • Mogelijkheid tot snelheidsdetectie
  • Lage drukverliezen, zelfs bij hogere debieten
Voordelen
  • Hoge vermogensdichtheid voor veeleisende mobiele en industriële toepassingen
  • Groot lagerpakket
Opslaan in lijst

€ 3.601,10/ stukexcl. btw

€ 4.357,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Serie
Char-Lynn® 10K (10000)
Montageflens
4-gats SAE-C (161,9/127mm)
Aandrijfas
Cilindrisch 2.1/4" (57,1 mm)
Slagvolume
940 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Max. draaimoment
2700 Nm
Max. oliestroom
170 l/min
Max. toerental
179 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Pers aansluiting
1.5/16-12 UNF binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
9/16-18 UNF binnendraad
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Geroler Disc Valve
Code
119-1031
Onderdelen & accessoires

€ 54,33/ stukexcl. btw

€ 65,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 51,83/ stukexcl. btw

€ 62,71incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026