€ 3.353,39/ stukexcl. btw
€ 4.057,60incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Serie | Char-Lynn® 10K (10000) |
Montageflens | 4-gats SAE-C (161,9/127mm) |
Aandrijfas | Cilindrisch 2.1/4" (57,1 mm) |
Slagvolume | 345 cm³/omw |
Max. werkdruk | 205 bar |
Max. draaimoment | 1040 Nm |
Max. oliestroom | 170 l/min |
Max. toerental | 501 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Pers aansluiting | 1.5/16-12 UNF binnendraad |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 9/16-18 UNF binnendraad |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Geroler Disc Valve |
Code | 119-1028 |
€ 54,33/ stukexcl. btw
€ 65,74incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 51,83/ stukexcl. btw
€ 62,71incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026