Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 8C VM U B6 61

  • ERIKS:1033818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 291,67/ stukexcl. btw

€ 352,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
80 l/min
Spanning
110 VAC 50HZ
Max. druk op T
210 bar
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
2
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMAL DIN stekker met gelijkrichter A2G1112PV-SMD

  • Eriks:12114638
  • Manufacturer:AA1134.A2G1112PV-SMD

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Magneetspoel B 110/120AC DG4V 3

  • Eriks:1033829
  • Manufacturer:507833

€ 94,23/ stukexcl. btw

€ 114,02incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset DG4V 3 60 858995

  • Eriks:1033832
  • Manufacturer:858995

€ 36,38/ stukexcl. btw

€ 44,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026