€ 292,52/ stukexcl. btw
€ 353,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 210 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 2 |
Noodbediening | Waterbestendig noodbediening |
€ 1,74/ stukexcl. btw
€ 2,11incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 94,23/ stukexcl. btw
€ 114,02incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,38/ stukexcl. btw
€ 44,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026