€ 269,87/ stukexcl. btw
€ 326,54incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Spanning | 230 VAC 50HZ |
Max. druk op T | 210 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 2 |