Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 2AL M U B6 60

  • ERIKS:1039824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 207,23/ stukexcl. btw

€ 250,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
80 l/min
Spanning
110 VAC 50HZ
Max. druk op T
210 bar
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
1
Gerelateerde producten
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026