Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG6 proportioneel KDG4V 3 33C13N M U H7 60

  • ERIKS:1038768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- CETOP 3/NG6 elektrisch proportioneel stuurventiel.- Geen gëintegreerde elektronica (Non- OBE).- Getoonde volumestroom is bij delta p 10 bar over de gehele schuif.- noodbediening.- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 841,69/ stukexcl. btw

€ 1.018,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
13 l/min
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
210 bar
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
2
Noodbediening
Handmatige noodbediening