€ 942,07/ stukexcl. btw
€ 1.139,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 7 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 210 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 2 |
Noodbediening | Waterbestendig noodbediening |