Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG25 ventiel DG5V 8H 6C 2 E M U A10

  • ERIKS:1058708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Maximale werkdruk NG10: 350 bar; NG16/25: 350 bar.
- Maximale flow: NG10: 160 l/min; NG16: 300 l/min; NG25: 700 l/min.
- Inclusief NG6 voorstuurventiel.
- Meer mogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
-
Opslaan in lijst

€ 2.375,17/ stukexcl. btw

€ 2.873,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG25/Cetop 8 voorgestuurd
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
700 l/min
Spanning
110 VAC 50HZ
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
2
Onderdelen & accessoires
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2G1112A

  • Eriks:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

532 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026