Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG16 ventiel DG5V 7 6C T 30 EN55

  • ERIKS:1037821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk NG10: 350 bar; NG16/25: 350 bar.
- Maximale flow: NG10: 160 l/min; NG16: 300 l/min; NG25: 700 l/min.
- Separaat het voorstuurventiel bestellen, meestal: DG4V3- 6C...
- Meer mogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 1.220,13/ stukexcl. btw

€ 1.476,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG16/Cetop 7 voorgestuurd
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
300 l/min
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 6C M U H7 60

  • Eriks:1033796
  • Manufacturer:565465

€ 238,74/ stukexcl. btw

€ 288,88incl. btw

178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

EUROFLUID NG16 Gietijzeren grondplaat ES710LLY

  • Eriks:12564182
  • Manufacturer:ES710LLY

€ 139,91/ stukexcl. btw

€ 169,29incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026