Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 ventiel DG5V 5 33C T 10 EN55

  • ERIKS:12468358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Maximale werkdruk NG10: 350 bar; NG16/25: 350 bar.
- Maximale flow: NG10: 160 l/min; NG16: 300 l/min; NG25: 700 l/min.
- Separaat het voorstuurventiel bestellen, meestal: DG4V3- 6C...
- Meer mogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 851,00/ stukexcl. btw

€ 1.029,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5 voorgestuurd
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
160 l/min
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Onderdelen & accessoires

€ 162,01/ stukexcl. btw

€ 196,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

DANFOSS NG6 ventiel DG4V 3 6C M U H7 60

  • Eriks:1033796
  • Manufacturer:565465

€ 238,74/ stukexcl. btw

€ 288,88incl. btw

178 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026