€ 425,99/ stukexcl. btw
€ 515,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 315 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Spanning | 110 VAC 50HZ |
Max. druk op T | 120 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 2 |
€ 1,74/ stukexcl. btw
€ 2,11incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1,81/ stukexcl. btw
€ 2,19incl. btw
532 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026