Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 ventiel DG4V 5 0A M U H7 22

  • ERIKS:1033900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
  • Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
  • Stekkeraansluiting: DIN connector.
  • Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
  • De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 314,97/ stukexcl. btw

€ 381,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
315 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
120 l/min
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
160 bar
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
1
Onderdelen & accessoires
Product Image

DANFOSS Afdichtingsset DG4V 5 20 D.C. 459058

  • Eriks:1033929
  • Manufacturer:459058

€ 36,38/ stukexcl. btw

€ 44,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Product Image

DANFOSS Magneetspoel H 24DC DG4V 5

  • Eriks:1033920
  • Manufacturer:617471

€ 137,99/ stukexcl. btw

€ 166,97incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026