Eriks
DANFOSS

DANFOSS NG10 proportioneel KDG4V 5 33C50N Z VM U H7 30

  • ERIKS:1038875
Image 1
- CETOP 5/NG10 elektrisch proportioneel stuurventiel.
- Geen gëintegreerde elektronica (Non- OBE).
- Getoonde volumestroom is bij delta p 10 bar over de gehele schuif.
- Zonder noodbediening.
- Er zijn veel meer mogelijkheden beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.332,62/ stukexcl. btw

€ 1.612,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG10/Cetop 5
Uitvoering klep
4/3
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
50 l/min
Spanning
24 VDC
Max. druk op T
210 bar
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Aantal magneten per ventiel
2