€ 1.332,62/ stukexcl. btw
€ 1.612,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Uitvoering klep | 4/3 |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 30 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Max. druk op T | 210 bar |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Aantal magneten per ventiel | 2 |